KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R18 23x3,6mm

  • ERIKS:13638087
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 110.50

-

4+

CHF 95.10

13.94%

10+

CHF 83.30

24.62%

20+

CHF 74.50

32.58%

30+

CHF 69.50

37.10%

50+

CHF 67.60

38.82%

100+

CHF 65.40

40.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
23 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R18
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C