KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R15 18,3x3,6mm

  • ERIKS:13638000
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 98.20

-

4+

CHF 84.40

14.05%

10+

CHF 74.00

24.64%

20+

CHF 66.20

32.59%

30+

CHF 61.80

37.07%

50+

CHF 60.20

38.70%

100+

CHF 58.10

40.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
18.3 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R15
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C