KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 NF-R14 18,4x2,7mm

  • ERIKS:13637662
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.40

-

4+

CHF 54.60

13.88%

10+

CHF 47.90

24.45%

20+

CHF 42.80

32.49%

30+

CHF 39.90

37.07%

50+

CHF 38.90

38.64%

100+

CHF 37.50

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
18.4 mm
Schnurdicke
2.7 mm
Maß nach French R
NF-R14
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C