CHF 59.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.20 | - |
4+ | CHF 51.00 | 13.85% |
10+ | CHF 44.70 | 24.49% |
20+ | CHF 39.80 | 32.77% |
30+ | CHF 37.20 | 37.16% |
50+ | CHF 36.20 | 38.85% |
100+ | CHF 35.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.1 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R12 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |