CHF 36.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.10 | - |
4+ | CHF 30.90 | 14.40% |
10+ | CHF 27.10 | 24.93% |
20+ | CHF 24.20 | 32.96% |
30+ | CHF 22.70 | 37.12% |
50+ | CHF 22.10 | 38.78% |
100+ | CHF 21.40 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.4 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R0 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |