KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 99,7x5,5

  • ERIKS:13640330
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 817.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 883.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 817.50

-

4+

CHF 701.50

14.19%

10+

CHF 615.00

24.77%

20+

CHF 550.00

32.72%

30+

CHF 513.00

37.25%

50+

CHF 500.00

38.84%

100+

CHF 483.00

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
99.7 mm
Schnurdicke
5.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C