KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 99,2x5,7

  • ERIKS:13640381
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 851.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 920.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 851.50

-

4+

CHF 741.50

12.92%

10+

CHF 650.00

23.66%

20+

CHF 592.00

30.48%

30+

CHF 552.50

35.11%

50+

CHF 538.00

36.82%

100+

CHF 520.00

38.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
99.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C