KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 98x3

  • ERIKS:13639282
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 383.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 414.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 383.00

-

4+

CHF 329.00

14.10%

10+

CHF 288.50

24.67%

20+

CHF 258.50

32.51%

30+

CHF 241.50

36.95%

50+

CHF 235.00

38.64%

100+

CHF 226.50

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
98 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C