KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 97x5

  • ERIKS:13639985
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 647.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 699.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 647.50

-

4+

CHF 557.50

13.90%

10+

CHF 488.50

24.56%

20+

CHF 436.50

32.59%

30+

CHF 407.00

37.14%

50+

CHF 396.50

38.76%

100+

CHF 383.00

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
97 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C