CHF 523.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 565.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 523.00 | - |
4+ | CHF 449.00 | 14.15% |
10+ | CHF 393.50 | 24.76% |
20+ | CHF 352.00 | 32.70% |
30+ | CHF 328.50 | 37.19% |
50+ | CHF 320.00 | 38.81% |
100+ | CHF 309.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |