CHF 483.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 522.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 483.00 | - |
4+ | CHF 415.00 | 14.08% |
10+ | CHF 364.00 | 24.64% |
20+ | CHF 324.50 | 32.82% |
30+ | CHF 303.00 | 37.27% |
50+ | CHF 295.00 | 38.92% |
100+ | CHF 285.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |