CHF 827.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 894.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 827.50 | - |
4+ | CHF 719.50 | 13.05% |
10+ | CHF 631.00 | 23.75% |
20+ | CHF 575.50 | 30.45% |
30+ | CHF 537.00 | 35.11% |
50+ | CHF 523.00 | 36.80% |
100+ | CHF 505.00 | 38.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |