KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 94x4,5

  • ERIKS:13639668
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 505.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 545.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 505.00

-

4+

CHF 435.00

13.86%

10+

CHF 381.50

24.46%

20+

CHF 341.00

32.48%

30+

CHF 318.50

36.93%

50+

CHF 310.00

38.61%

100+

CHF 299.00

40.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
94 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C