CHF 357.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 385.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 357.00 | - |
4+ | CHF 307.00 | 14.01% |
10+ | CHF 269.00 | 24.65% |
20+ | CHF 240.00 | 32.77% |
30+ | CHF 224.00 | 37.25% |
50+ | CHF 218.50 | 38.80% |
100+ | CHF 211.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |