CHF 793.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 857.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 793.50 | - |
4+ | CHF 689.50 | 13.11% |
10+ | CHF 604.50 | 23.82% |
20+ | CHF 551.50 | 30.50% |
30+ | CHF 515.00 | 35.10% |
50+ | CHF 501.50 | 36.80% |
100+ | CHF 484.50 | 38.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |