CHF 773.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 836.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 773.50 | - |
4+ | CHF 673.50 | 12.93% |
10+ | CHF 590.50 | 23.66% |
20+ | CHF 539.00 | 30.32% |
30+ | CHF 503.00 | 34.97% |
50+ | CHF 490.00 | 36.65% |
100+ | CHF 472.50 | 38.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 92.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |