CHF 593.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 641.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 593.50 | - |
4+ | CHF 511.00 | 13.90% |
10+ | CHF 448.00 | 24.52% |
20+ | CHF 399.50 | 32.69% |
30+ | CHF 373.00 | 37.15% |
50+ | CHF 363.50 | 38.75% |
100+ | CHF 351.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |