CHF 479.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 517.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 479.00 | - |
4+ | CHF 413.00 | 13.78% |
10+ | CHF 362.00 | 24.43% |
20+ | CHF 322.50 | 32.67% |
30+ | CHF 301.00 | 37.16% |
50+ | CHF 293.50 | 38.73% |
100+ | CHF 283.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |