CHF 711.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 769.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 711.50 | - |
4+ | CHF 611.50 | 14.05% |
10+ | CHF 536.00 | 24.67% |
20+ | CHF 478.50 | 32.75% |
30+ | CHF 446.50 | 37.25% |
50+ | CHF 435.00 | 38.86% |
100+ | CHF 420.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |