CHF 331.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 357.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 331.00 | - |
4+ | CHF 285.00 | 13.90% |
10+ | CHF 249.50 | 24.62% |
20+ | CHF 223.50 | 32.48% |
30+ | CHF 209.00 | 36.86% |
50+ | CHF 203.50 | 38.52% |
100+ | CHF 196.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0895-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |