KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 89,2x5,7

  • ERIKS:13640189
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 741.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 801.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 741.50

-

4+

CHF 645.50

12.95%

10+

CHF 566.00

23.67%

20+

CHF 515.00

30.55%

30+

CHF 480.50

35.20%

50+

CHF 468.00

36.88%

100+

CHF 452.50

38.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
89.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C