CHF 573.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 619.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 573.50 | - |
4+ | CHF 493.00 | 14.04% |
10+ | CHF 432.50 | 24.59% |
20+ | CHF 387.00 | 32.52% |
30+ | CHF 361.00 | 37.05% |
50+ | CHF 351.50 | 38.71% |
100+ | CHF 339.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |