KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 88x4,5

  • ERIKS:13639539
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 463.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 500.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 463.00

-

4+

CHF 397.00

14.25%

10+

CHF 348.00

24.84%

20+

CHF 311.50

32.72%

30+

CHF 291.00

37.15%

50+

CHF 283.50

38.77%

100+

CHF 273.50

40.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
88 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C