KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 88,62x1,78 AS568-043

  • ERIKS:13638894
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 260.50

-

4+

CHF 224.50

13.82%

10+

CHF 197.00

24.38%

20+

CHF 176.00

32.44%

30+

CHF 164.50

36.85%

50+

CHF 160.00

38.58%

100+

CHF 154.50

40.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®