CHF 725.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 784.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 725.50 | - |
4+ | CHF 629.50 | 13.23% |
10+ | CHF 552.00 | 23.91% |
20+ | CHF 504.00 | 30.53% |
30+ | CHF 470.50 | 35.15% |
50+ | CHF 458.00 | 36.87% |
100+ | CHF 442.50 | 39.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 87.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |