CHF 451.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 487.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 451.00 | - |
4+ | CHF 389.00 | 13.75% |
10+ | CHF 341.00 | 24.39% |
20+ | CHF 304.50 | 32.48% |
30+ | CHF 284.00 | 37.03% |
50+ | CHF 276.50 | 38.69% |
100+ | CHF 267.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |