CHF 429.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 463.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 429.00 | - |
4+ | CHF 369.00 | 13.99% |
10+ | CHF 323.50 | 24.59% |
20+ | CHF 289.50 | 32.52% |
30+ | CHF 270.50 | 36.95% |
50+ | CHF 263.50 | 38.58% |
100+ | CHF 253.50 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |