CHF 343.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 370.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 343.00 | - |
4+ | CHF 295.00 | 13.99% |
10+ | CHF 258.50 | 24.64% |
20+ | CHF 231.00 | 32.65% |
30+ | CHF 215.50 | 37.17% |
50+ | CHF 210.00 | 38.78% |
100+ | CHF 202.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.32 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |