CHF 323.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 349.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 323.00 | - |
4+ | CHF 276.50 | 14.40% |
10+ | CHF 242.50 | 24.92% |
20+ | CHF 218.00 | 32.51% |
30+ | CHF 203.50 | 37.00% |
50+ | CHF 198.50 | 38.54% |
100+ | CHF 191.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0845-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |