CHF 705.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 762.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 705.50 | - |
4+ | CHF 613.50 | 13.04% |
10+ | CHF 538.00 | 23.74% |
20+ | CHF 491.00 | 30.40% |
30+ | CHF 458.50 | 35.01% |
50+ | CHF 446.50 | 36.71% |
100+ | CHF 430.50 | 38.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |