CHF 531.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 574.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 531.00 | - |
4+ | CHF 457.00 | 13.94% |
10+ | CHF 401.00 | 24.48% |
20+ | CHF 357.50 | 32.67% |
30+ | CHF 333.50 | 37.19% |
50+ | CHF 325.00 | 38.79% |
100+ | CHF 314.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |