KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 82x4

  • ERIKS:13639353
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 405.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 437.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 405.00

-

4+

CHF 349.00

13.83%

10+

CHF 306.00

24.44%

20+

CHF 273.00

32.59%

30+

CHF 255.00

37.04%

50+

CHF 248.50

38.64%

100+

CHF 240.00

40.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
82 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C