KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 82,2x5,7

  • ERIKS:13640103
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 701.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 758.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 701.50

-

4+

CHF 609.50

13.11%

10+

CHF 534.00

23.88%

20+

CHF 482.00

31.29%

30+

CHF 450.00

35.85%

50+

CHF 438.00

37.56%

100+

CHF 422.00

39.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
82.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C