CHF 689.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 745.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 689.50 | - |
4+ | CHF 599.50 | 13.05% |
10+ | CHF 525.50 | 23.79% |
20+ | CHF 473.00 | 31.40% |
30+ | CHF 441.50 | 35.97% |
50+ | CHF 430.00 | 37.64% |
100+ | CHF 415.50 | 39.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |