Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 80x5

  • ERIKS:13639712
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 523.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 565.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 523.00

-

4+

CHF 449.00

14.15%

10+

CHF 393.50

24.76%

20+

CHF 352.00

32.70%

30+

CHF 328.50

37.19%

50+

CHF 320.00

38.81%

100+

CHF 309.00

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
80 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C