CHF 437.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 472.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 437.00 | - |
4+ | CHF 375.00 | 14.19% |
10+ | CHF 328.50 | 24.83% |
20+ | CHF 295.00 | 32.49% |
30+ | CHF 275.50 | 36.96% |
50+ | CHF 268.50 | 38.56% |
100+ | CHF 258.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |