KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 8,3x2,4

  • ERIKS:13637373
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.40

-

4+

CHF 41.50

14.26%

10+

CHF 36.40

24.79%

20+

CHF 32.50

32.85%

30+

CHF 30.30

37.40%

50+

CHF 29.50

39.05%

100+

CHF 28.60

40.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
8.3 mm
Schnurdicke
2.4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C