KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 79x4

  • ERIKS:13639345
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 401.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 433.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 401.00

-

4+

CHF 345.00

13.97%

10+

CHF 302.50

24.56%

20+

CHF 269.50

32.79%

30+

CHF 251.50

37.28%

50+

CHF 245.00

38.90%

100+

CHF 236.50

41.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
79 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C