KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 79,7x5,5

  • ERIKS:13639970
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 639.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 691.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 639.50

-

4+

CHF 549.00

14.15%

10+

CHF 481.50

24.71%

20+

CHF 430.50

32.68%

30+

CHF 402.00

37.14%

50+

CHF 391.50

38.78%

100+

CHF 378.00

40.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
79.7 mm
Schnurdicke
5.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C