CHF 311.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 336.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 311.00 | - |
4+ | CHF 264.50 | 14.95% |
10+ | CHF 232.00 | 25.40% |
20+ | CHF 207.50 | 33.28% |
30+ | CHF 193.50 | 37.78% |
50+ | CHF 188.50 | 39.39% |
100+ | CHF 182.50 | 41.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |