KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 79,2x5,7

  • ERIKS:13640046
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 675.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 730.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 675.50

-

4+

CHF 587.50

13.03%

10+

CHF 515.00

23.76%

20+

CHF 463.50

31.38%

30+

CHF 433.00

35.90%

50+

CHF 421.50

37.60%

100+

CHF 407.00

39.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
79.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C