CHF 499.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 539.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 499.00 | - |
4+ | CHF 429.00 | 14.03% |
10+ | CHF 376.00 | 24.65% |
20+ | CHF 337.50 | 32.36% |
30+ | CHF 315.00 | 36.87% |
50+ | CHF 306.50 | 38.58% |
100+ | CHF 295.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |