KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 76x4

  • ERIKS:13639287
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 385.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 416.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 385.00

-

4+

CHF 331.00

14.03%

10+

CHF 290.00

24.68%

20+

CHF 260.50

32.34%

30+

CHF 243.00

36.88%

50+

CHF 236.50

38.57%

100+

CHF 228.00

40.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
76 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C