CHF 381.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 411.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 381.00 | - |
4+ | CHF 327.00 | 14.17% |
10+ | CHF 286.50 | 24.80% |
20+ | CHF 256.50 | 32.68% |
30+ | CHF 239.50 | 37.14% |
50+ | CHF 233.50 | 38.71% |
100+ | CHF 224.50 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 73 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |