KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 72,75x1,78 AS568-040

  • ERIKS:13638797
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 236.50

-

4+

CHF 204.50

13.53%

10+

CHF 179.50

24.10%

20+

CHF 160.00

32.35%

30+

CHF 149.50

36.79%

50+

CHF 145.50

38.48%

100+

CHF 140.50

40.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®