KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 72,69x2,62 AS568-150

  • ERIKS:13638827
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 244.50

-

4+

CHF 210.50

13.91%

10+

CHF 184.50

24.54%

20+

CHF 165.00

32.52%

30+

CHF 154.00

37.01%

50+

CHF 150.00

38.65%

100+

CHF 144.50

40.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®