CHF 297.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 321.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 297.00 | - |
4+ | CHF 254.50 | 14.31% |
10+ | CHF 223.50 | 24.75% |
20+ | CHF 200.00 | 32.66% |
30+ | CHF 186.50 | 37.21% |
50+ | CHF 182.00 | 38.72% |
100+ | CHF 175.50 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.62 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 233 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |