CHF 619.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 669.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 619.50 | - |
4+ | CHF 539.00 | 12.99% |
10+ | CHF 472.50 | 23.73% |
20+ | CHF 425.00 | 31.40% |
30+ | CHF 397.00 | 35.92% |
50+ | CHF 386.50 | 37.61% |
100+ | CHF 373.00 | 39.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |