KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 71,2x5,7

  • ERIKS:13639906
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 609.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 658.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 609.50

-

4+

CHF 529.00

13.21%

10+

CHF 464.00

23.87%

20+

CHF 418.00

31.42%

30+

CHF 390.00

36.01%

50+

CHF 380.00

37.65%

100+

CHF 366.50

39.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
71.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C