CHF 391.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 422.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 391.00 | - |
4+ | CHF 337.00 | 13.81% |
10+ | CHF 295.50 | 24.42% |
20+ | CHF 264.00 | 32.48% |
30+ | CHF 246.50 | 36.96% |
50+ | CHF 240.00 | 38.62% |
100+ | CHF 231.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 70 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |